{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 7 mm | |
Longitud llave L | 110 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613900 7 | |
EAN / GTIN | 4045197385109 | |
Número del fabricante | 613900 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 7mm
a petición
En stock
968 piezas en stock
2,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.267 piezas en stock
3,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
354 piezas en stock
5,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Longitud llave L | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Ancho de llave | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |