Llave combinada 15 mm

Número de artículo: 613900 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
337 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 15 mm
    Longitud llave L 190 mm
    altura máxima de boca h1 7 mm
    Altura máxima del anillo h2 máx. 12 mm
    Posición anillo 15 grados
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie fosfatadas
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613900 15
    EAN / GTIN 4045197385154
    Número del fabricante 613900 15

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
    Con mango ovalado.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Llave combinada  15 mm

    Llave combinada 15 mm

    a petición
    En stock
    337 piezas en stock
    4,33 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    45 piezas en stock
    8,37 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    altura máxima de boca h1 7 7
    Posición anillo 15 15
    Longitud llave L 190 275
    Ancho de llave 15 15
    Medidas anchos de llave métrico métrico
    Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo molibdeno
    Tipo de producto Llave Llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra