{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Longitud llave L | 200 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613900 16 | |
EAN / GTIN | 4045197385161 | |
Número del fabricante | 613900 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 16 mm
a petición
En stock
824 piezas en stock
5,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
237 piezas en stock
8,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 200 | 295 |
Ancho de llave | 16 | 16 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 | 11 |
Tipo de producto | Llave | Llave |