{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Longitud llave L | 160 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613900 12 | |
EAN / GTIN | 4045197385130 | |
Número del fabricante | 613900 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 12mm
a petición
En stock
434 piezas en stock
3,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.844 piezas en stock
3,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
262 piezas en stock
6,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.291 piezas en stock
6,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm |
Longitud llave L | 160 mm | 160 mm | 220 mm | 140 mm |
Ancho de llave | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | 10 mm | 9 mm | 10 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |