{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 12 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 140 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613600 12 | |
EAN / GTIN | 4062406220044 | |
Número del fabricante | 613600 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 12 mm
a petición
En stock
1.919 piezas en stock
6,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.676 piezas en stock
3,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Longitud llave L | 140 | 160 |
Ancho de llave | 12 | 12 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10 | 10 |
Tipo de producto | Llave | Llave |