{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 14 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 165 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613600 14 | |
EAN / GTIN | 4062406220068 | |
Número del fabricante | 613600 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, Ancho de llave: 14mm
a petición
En stock
2.585 piezas en stock
7,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
483 piezas en stock
4,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.800 piezas en stock
4,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | mate cromado | fosfatadas | cromadas |
Longitud llave L | 165 mm | 180 mm | 180 mm |
Ancho de llave | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |