{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 9 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 120 mm | |
altura máxima de boca h1 | 4,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 8 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613600 9 | |
EAN / GTIN | 4062406219666 | |
Número del fabricante | 613600 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, Ancho de llave: 9mm
a petición
En stock
1.438 piezas en stock
5,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
820 piezas en stock
3,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.314 piezas en stock
3,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Longitud llave L | 120 mm | 130 mm | 130 mm |
Ancho de llave | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |