{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 125 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613600 10 | |
EAN / GTIN | 4062406220020 | |
Número del fabricante | 613600 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 10 mm
a petición
En stock
5.341 piezas en stock
5,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
628 piezas en stock
6,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | mate cromado | cromado sobre níquel |
Longitud llave L | 125 | 165 |
Ancho de llave | 10 | 10 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 | 8 |
Tipo de producto | Llave | Llave |