{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 27 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 300 mm | |
altura máxima de boca h1 | 13 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613600 27 | |
EAN / GTIN | 4062406220112 | |
Número del fabricante | 613600 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 27 mm
a petición
En stock
876 piezas en stock
19,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.491 piezas en stock
11,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 13 | 13 |
Superficie | mate cromado | cromadas |
Longitud llave L | 300 | 310 |
Ancho de llave | 27 | 27 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 18 | 18 |
Tipo de producto | Llave | Llave |