{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 20 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 230 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613600 20 | |
EAN / GTIN | 4062406220549 | |
Número del fabricante | 613600 20 |