Llave combinada 6 mm

Número de artículo: 613600 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
232 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 6 mm
Norma DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Longitud llave L 105 mm
altura máxima de boca h1 4 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 6 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613600 6
EAN / GTIN 4062406219598
Número del fabricante 613600 6

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil HT-Drive.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive: el perfil especialmente exacto.
Ventaja:
  • Sujeta los tornillos en los cantos. − Se protegen los tornillos. − Vida útil del tornillo más larga.
  • Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. − Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.