{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 18 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 200 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 14 mm | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220532 | |
Número del fabricante | 613600 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 18 mm
a petición
En stock
816 piezas en stock
10,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.768 piezas en stock
5,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 9 | 9 |
Norma | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 | DIN 3113 A ;ISO 3318 ;ISO 7738 |
Superficie | mate cromado | cromadas |
Longitud llave L | 200 | 220 |
Ancho de llave | 18 | 18 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave |