{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 10 mm | |
Longitud llave L | 140 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | fosfatadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197348661 | |
Número del fabricante | 613900 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 10 mm
a petición
En stock
3.091 piezas en stock
2,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
5,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 5 | 5,5 |
Longitud llave L | 140 | 190 |
Ancho de llave | 10 | 10 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 | 8 |
Tipo de producto | Llave | Llave |