Llaves combinadas - juego, fosfatado, Cantidad de llaves: 16

Número de artículo: 613910 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 16
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613910 16
EAN / GTIN 4045197385314
Número del fabricante 613910 16

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Volumen de suministro:

1 llave combinada de cada n.° 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34