Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 46mm

Número de artículo: 613900 46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
194 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 46 mm
Longitud llave L 492 mm
altura máxima de boca h1 18 mm
Altura máxima del anillo h2 máx. 28 mm
Posición anillo 15 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie fosfatadas
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613900 46
EAN / GTIN 4045197441591
Número del fabricante 613900 46

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 46mm

Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 46mm

a petición
En stock
194 piezas en stock
40,17 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
697 piezas en stock
41,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
altura máxima de boca h1 18 mm 18 mm
Superficie fosfatadas cromadas
Posición anillo 15 grados 15 grados
Longitud llave L 492 mm 492 mm
Medidas anchos de llave métrico métrico
Material Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Altura máxima del anillo h2 máx. 28 mm 28 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra