{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 34 mm | |
Longitud llave L | 520 mm | |
altura máxima de boca h1 | 15 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 23,2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 34 | |
EAN / GTIN | 4010886610190 | |
Número del fabricante | 6101940 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada, versión extralarga 34 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
87,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
143 piezas en stock
27,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 15 | 14 |
Superficie | cromado | cromadas |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 520 | 380 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 23,2 | 21 |