{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 11 mm | |
Longitud llave L | 200 mm | |
altura máxima de boca h1 | 5,5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 9 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 11 | |
EAN / GTIN | 4010886609743 | |
Número del fabricante | 6097490 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 11 mm
a petición
En stock
40 piezas en stock
12,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.786 piezas en stock
3,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
628 piezas en stock
6,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Superficie | cromado | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 200 | 150 | 135 |
Ancho de llave | 11 | 11 | 11 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |