{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 41 mm | |
Longitud llave L | 600 mm | |
altura máxima de boca h1 | 16 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 26 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 41 | |
EAN / GTIN | 4010886610206 | |
Número del fabricante | 6102080 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 41 mm
a petición
En stock
50 piezas en stock
98,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
32,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.022 piezas en stock
34,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Superficie | cromado | fosfatadas | cromadas |
Posición anillo | 15 grados | 15 grados | 15 grados |
Longitud llave L | 600 mm | 442 mm | 442 mm |
Ancho de llave | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |