{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Longitud llave L | 225 mm | |
altura máxima de boca h1 | 6 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 10,5 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 13 | |
EAN / GTIN | 4010886610060 | |
Número del fabricante | 6100620 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada, versión extralarga 13 mm
a petición
En stock
135 piezas en stock
12,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11.555 piezas en stock
3,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.419 piezas en stock
4,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Superficie | cromado | cromadas | cromado |
Posición anillo | 15 | 15 | 15 |
Ancho de llave | 13 | 13 | 13 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |