{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 133 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 165 mm | |
Longitud total L | 265 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 25 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 32 | |
EAN / GTIN | 4045197937407 | |
Número del fabricante | 160150 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 32mm
a petición
En stock
28 piezas en stock
175,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
168,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
266,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
193,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 133 mm | 77 mm | 77 mm | 133 mm |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |