{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 93 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 113 mm | |
Longitud total L | 188 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 14 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 19 | |
EAN / GTIN | 4045197940902 | |
Número del fabricante | 160150 19 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 19mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
73,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
241,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
100,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 |
anillo de color | sin | verde | sin |
Longitud total L | 188 mm | 150 mm | 188 mm |
⌀ nominal DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norma | DIN 206 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |