{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 87 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 107 mm | |
Longitud total L | 175 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 12,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 16 | |
EAN / GTIN | 4045197937308 | |
Número del fabricante | 160150 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano H7 16 mm
a petición
En stock
182 piezas en stock
63,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
123,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 175 | 170 |
⌀ nominal DC | 16 | 16 |
Norma | DIN 206 B | DIN 8093 |
Longitud de filo Lc | 87 | 52 |
Tolerancia | H7 | H7 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |