{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 76 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 96 mm | |
Longitud total L | 152 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 10 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 13 | |
EAN / GTIN | 4045197937278 | |
Número del fabricante | 160150 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador de mano H7 13 mm
a petición
En stock
94 piezas en stock
53,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
214,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
228,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
329 piezas en stock
179,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
231,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
anillo de color | sin | verde | verde | verde | verde |
Longitud total L | 152 | 151 | 151 | 150 | 150 |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Norma | DIN 206 B | DIN 8093 | DIN 8093 | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 76 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Material de corte | HSS | MDI | MDI | MDI | MDI |