{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 100 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 120 mm | |
Longitud total L | 201 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 20 | |
EAN / GTIN | 4045197937339 | |
Número del fabricante | 160150 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 20mm
a petición
En stock
44 piezas en stock
80,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
245,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
100,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 120 mm | 95 mm | 126 mm |
anillo de color | sin | verde | sin |
Longitud total L | 201 mm | 150 mm | 201 mm |
Norma | DIN 206 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 100 mm | 25 mm | 100 mm |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |