{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 87 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 107 mm | |
Longitud total L | 175 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 12,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 17 | |
EAN / GTIN | 4045197937315 | |
Número del fabricante | 160150 17 |