{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 48 mm | |
Longitud total L | 76 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Vástago cuadrado □ | 3,15 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 4 | |
EAN / GTIN | 4045197937148 | |
Número del fabricante | 160150 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 4mm
a petición
En stock
825 piezas en stock
20,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
40,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 48 mm | 52 mm |
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 4 mm | 4 mm |
Longitud de filo Lc | 38 mm | 38 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |