{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 81 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 101 mm | |
Longitud total L | 163 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 11,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 14 | |
EAN / GTIN | 4045197937285 | |
Número del fabricante | 160150 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano H7 14 mm
a petición
En stock
198 piezas en stock
59,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
51 piezas en stock
114,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 6 |
Longitud de voladizo L1 | 101 | 109 |
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 163 | 160 |
Longitud de filo Lc | 81 | 47 |
Tolerancia | H7 | H7 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |