{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 62 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 77 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Vástago cuadrado □ | 7,1 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 9 | |
EAN / GTIN | 4045197937230 | |
Número del fabricante | 160150 9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 9mm
a petición
En stock
111 piezas en stock
29,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
150,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
42,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 77 mm | 54 mm | 79 mm |
anillo de color | sin | verde | sin |
Longitud total L | 124 mm | 100 mm | 124 mm |
Norma | DIN 206 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 62 mm | 20 mm | 62 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |