{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 31 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Vástago cuadrado □ | 2,24 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 3 | |
EAN / GTIN | 4045197937124 | |
Número del fabricante | 160150 3 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 3mm
a petición
En stock
746 piezas en stock
21,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
40,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 |
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 3 mm | 3 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Vástago cuadrado □ | 2,24 mm | 2,4 mm |
Material de corte | HSS | HSS |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |