{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 22 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 107 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 132 mm | |
Longitud total L | 215 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 18 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 22 | |
EAN / GTIN | 4045197937346 | |
Número del fabricante | 160150 22 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 22mm
a petición
En stock
89 piezas en stock
88,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
87,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
142,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
304,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
287,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
113,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 132 mm | 156 mm | 156 mm | 105 mm | 95 mm | 135 mm |
anillo de color | sin | sin | sin | verde | verde | sin |
Longitud total L | 215 mm | 237 mm | 237 mm | 160 mm | 160 mm | 215 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego | en agujero pasante |