{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 30 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 124 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 150 mm | |
Longitud total L | 247 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 22,4 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 30 | |
EAN / GTIN | 4045197937391 | |
Número del fabricante | 160150 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 30mm
a petición
En stock
79 piezas en stock
159,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
130,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
206,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
179,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longitud de voladizo L1 | 150 mm | 181 mm | 181 mm | 155 mm |
Longitud total L | 247 mm | 281 mm | 281 mm | 247 mm |
⌀ nominal DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 124 mm | 73 mm | 73 mm | 124 mm |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | 7-8 grados | 7-8 grados | 7-8 grados |