{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 47 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 57 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Vástago cuadrado □ | 4,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197937179 | |
Número del fabricante | 160150 5,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 5,5mm
a petición
En stock
194 piezas en stock
25,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
40,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 |
Longitud de voladizo L1 | 57 mm | 62 mm |
anillo de color | sin | sin |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Vástago cuadrado □ | 4,5 mm | 4,3 mm |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | 7-8 grados |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |