{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 115 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 140 mm | |
Longitud total L | 231 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 20 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160150 26 | |
EAN / GTIN | 4045197937377 | |
Número del fabricante | 160150 26 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escariador de mano H7, ⌀ nominal DC: 26mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
115,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
112,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
178,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
328,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
310,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
138,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 140 mm | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm |
anillo de color | sin | sin | sin | verde | verde | sin |
Longitud total L | 231 mm | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 115 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego | en agujero pasante |