{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 70 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 172 mm | |
Longitud total L | 273 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,25 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164000 26 | |
EAN / GTIN | 4045197092014 | |
Número del fabricante | 164000 26 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escariador mecánico H7, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 26mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
112,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
178,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
328,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
310,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
138,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
115,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 172 mm | 172 mm | 125 mm | 125 mm | 145 mm | 140 mm |
anillo de color | sin | sin | verde | verde | sin | sin |
Longitud total L | 273 mm | 273 mm | 180 mm | 180 mm | 231 mm | 231 mm |
⌀ nominal DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Longitud de filo Lc | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm | 115 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |