{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 31 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 81 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164000 7 | |
EAN / GTIN | 4045197091833 | |
Número del fabricante | 164000 7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico H7 7 mm
a petición
En stock
16 piezas en stock
52,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
43,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
65,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 81 | 72 | 69 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN |
Longitud total L | 150 | 109 | 109 |
⌀ nominal DC | 7 | 7 | 7 |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerancia | H7 | H7 | H7 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |