• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escariador mecánico H7 9 mm

Número de artículo: 164000 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Ángulo de hélice: 7-8
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 9 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Tolerancia H7
Material de corte HSS E
Norma DIN 208 B
Ángulo de hélice 7-8 grados
Refrigeración interior no
Mango Cono Morse
Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
Longitud de filo Lc 36 mm
Longitud de voladizo L1 94 mm
Longitud total L 162 mm
Número de filos Z 6
Cono Morse CM tamaño 1
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,13 mm/rev.
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm - 0,2 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Punta Phillips

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 164000 9
EAN / GTIN 4045197091857

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
15
Acero < 750 N/mm²
P
10
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
5
Acero < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Número par de dientes con distancia desigual entre dientes. El taladro resultantes absolutamente redondo y sin marcas de vibración. El chaflán de rectificado cilíndrico en la parte de corte cilíndrica alisa el taladro y guía el escariador. Mango cónico.
Escariadores acabados con rectificado para adaptación H7.

Aplicación:

Para escariar taladros pasantes, porque las virutas se evacuan en el sentido del corte. Gracias al corte previo de poca longitud, también son adecuados para agujeros ciegos.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
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
    ⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra