{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 54 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 132 mm | |
Longitud total L | 214 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164000 17 | |
EAN / GTIN | 4045197091932 | |
Número del fabricante | 164000 17 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico H7 17 mm
a petición
En stock
69 piezas en stock
68,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
110,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Longitud total L | 214 | 175 |
Refrigeración interior | no | no |
Longitud de filo Lc | 54 | 54 |
Tolerancia | H7 | H7 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,3 |