{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 42 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 82 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 211 mm | |
Longitud total L | 333 mm | |
Número de filos Z | 12 | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,35 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164000 42 | |
EAN / GTIN | 4045197092106 | |
Número del fabricante | 164000 42 |