{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 50 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 121 mm | |
Longitud total L | 204 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,2 mm - 0,3 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164000 15 | |
EAN / GTIN | 4045197091918 | |
Número del fabricante | 164000 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico H7 15 mm
a petición
En stock
57 piezas en stock
62,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
88,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 |
Longitud total L | 204 | 162 |
Norma | DIN 208 B | DIN 212 B |
Mango | Cono Morse | Mango cilíndrico con h9 |
Tolerancia | H7 | H7 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 | 0,3 |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips |