{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 68 mm | |
Longitud total L | 138 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164000 6 | |
EAN / GTIN | 4045197091826 | |
Número del fabricante | 164000 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico H7 6 mm
a petición
En stock
114 piezas en stock
49,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
341 piezas en stock
34,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
58 piezas en stock
54,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 68 | 56 | 53 |
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 208 B | DIN 212 B | DIN 212 B |
Longitud de filo Lc | 26 | 26 | 26 |
Tolerancia | H7 | H7 | H7 |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |