{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 26 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 25,201 mm - 26,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 115 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 145 mm | |
Longitud total L | 231 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 20 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 26 | |
EAN / GTIN | 4045197927286 | |
Número del fabricante | 160200 26 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escariador de mano configurable 26 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
138,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
186,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
112,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
178,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
328,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
115,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 145 | 197 | 172 | 172 | 125 | 140 |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | sin |
⌀ nominal DC | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Longitud de filo Lc | 115 | 180 | 70 | 70 | 25 | 115 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |