{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 9,101 mm - 9,600 mm | |
Longitud de filo Lc | 62 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 79 mm | |
Longitud total L | 124 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197927002 | |
Número del fabricante | 160200 9,5 |