{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 35 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 33,201 mm - 35,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 142 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 177 mm | |
Longitud total L | 284 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 26 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 35 | |
EAN / GTIN | 4045197927545 | |
Número del fabricante | 160200 35 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador de mano configurable 35 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
235,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
189,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
294,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
435,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
414,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
213,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 177 | 195 | 195 | 139 | 139 | 175 |
anillo de color | sin | sin | sin | verde | verde | sin |
Longitud total L | 284 | 321 | 321 | 200 | 200 | 284 |
⌀ nominal DC | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Longitud de filo Lc | 142 | 78 | 78 | 25 | 25 | 142 |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego | en agujero pasante |