{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 24 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 23,201 mm - 24,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 115 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 145 mm | |
Longitud total L | 231 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 18 mm | |
anillo de color | sin | |
Tolerancias configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC | |
Cualidades configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197927262 | |
Número del fabricante | 160200 24 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escariador de mano configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 24mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
127,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
101,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
165,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
320,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
299,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
108,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud de voladizo L1 | 145 mm | 167 mm | 167 mm | 125 mm | 115 mm | 140 mm |
anillo de color | sin | sin | sin | verde | verde | sin |
⌀ nominal DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Longitud de filo Lc | 115 mm | 68 mm | 68 mm | 25 mm | 25 mm | 115 mm |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego | en agujero pasante |
Tipo de producto | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips | Punta Phillips |