{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 60 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 58,000 mm - 60,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 184 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 229 mm | |
Longitud total L | 367 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 49 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 60 | |
EAN / GTIN | 4045197927606 | |
Número del fabricante | 160200 60 |