{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 21 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 20,201 mm - 21,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 100 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 126 mm | |
Longitud total L | 201 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Vástago cuadrado □ | 16 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 21 | |
EAN / GTIN | 4045197927231 | |
Número del fabricante | 160200 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador de mano configurable 21 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
113,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
140,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
138,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
301,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
286,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | sin | sin | sin | verde | verde |
Longitud total L | 201 | 271 | 232 | 160 | 160 |
⌀ nominal DC | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Norma | DIN 206 B | DIN 311 | DIN 208 B | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Longitud de filo Lc | 100 | 155 | 62 | 25 | 25 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego |