{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 30,201 mm - 32,200 mm | |
Longitud de filo Lc | 133 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 168 mm | |
Longitud total L | 265 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Vástago cuadrado □ | 24 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 160200 32 | |
EAN / GTIN | 4045197927521 | |
Número del fabricante | 160200 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escariador de mano configurable 32 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
193,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
168,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
266,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
393,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
175,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 168 | 190 | 190 | 139 | 165 |
anillo de color | sin | sin | sin | verde | sin |
Longitud total L | 265 | 317 | 317 | 200 | 265 |
⌀ nominal DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Norma de fábrica | DIN 206 B |
Longitud de filo Lc | 133 | 77 | 77 | 25 | 133 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |