{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 32 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 31,060 mm - 32,050 mm | |
Longitud de filo Lc | 77 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 190 mm | |
Longitud total L | 317 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tolerancias configurables | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; P; U; V; W; X | |
Cualidades configurables | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 32 | |
EAN / GTIN | 4045197092717 | |
Número del fabricante | 164180 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Escariador mecánico configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 32mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
266,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
168,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
193,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
175,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longitud de voladizo L1 | 190 mm | 190 mm | 168 mm | 165 mm |
Longitud total L | 317 mm | 317 mm | 265 mm | 265 mm |
⌀ nominal DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longitud de filo Lc | 77 mm | 77 mm | 133 mm | 133 mm |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | 7-8 grados | 7-8 grados | 7-8 grados |