{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 9,060 mm - 9,500 mm | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 100 mm | |
Longitud total L | 168 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Cono Morse CM tamaño | 1 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,13 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092267 | |
Número del fabricante | 164180 9,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 9,5 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
85,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
26,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
62,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
57,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longitud de voladizo L1 | 100 | 83 | 84 | 84 |
Longitud total L | 168 | 125 | 125 | 125 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante | en agujero pasante |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |