{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 33 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ángulo de hélice | 7-8 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | Cono Morse | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Intervalo de ⌀ | 32,060 mm - 33,050 mm | |
Longitud de filo Lc | 77 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 190 mm | |
Longitud total L | 317 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,3 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,3 mm - 0,5 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164180 33 | |
EAN / GTIN | 4045197092731 | |
Número del fabricante | 164180 33 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escariador mecánico configurable 33 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
277,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
418,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
402,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
235,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
343,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 |
Longitud de voladizo L1 | 190 | 139 | 139 | 168 | 230 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | no | no |
Longitud de filo Lc | 77 | 25 | 25 | 133 | 210 |
Material de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | en agujero pasante | con agujero ciego | en agujero pasante | en agujero pasante |